Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Schwarz, 25 mm x 65 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Schwarz, 25 mm x 65 m
3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Schwarz, 25 mm x 65 m
3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Schwarz, 25 mm x 65 m
Artikel-Nr.:
     9064-7100065923
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     850F2566S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
65,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 360 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 63,20*
€ 75,21
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 61,13*
€ 72,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.