Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4"-Aufnahme, 25,4 mm, medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4"-Aufnahme, 25,4 mm, medium
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4"-Aufnahme, 25,4 mm, medium
Artikel-Nr.:
     9064-7100003161
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme oder M14-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Weitere Informationen:
Brand:
Roloc™
Produkttyp:
Back-up Pad
Gesamtdurchmesser:
25,4 mm
Gesamtbreite:
13,21 m
Gesamtlänge:
19,3 cm
Weitere Suchbegriffe: roloc schleifblatthalter, haftstützteller, Roloc Scheibe, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,65*
€ 15,05*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 15,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 15,36*
Lager 9064
unbekannt
5
€ 9,90*
ab € 19,31*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 121,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.