Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4"-Aufnahme, 25,4 mm, medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4"-Aufnahme, 25,4 mm, medium
3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4"-Aufnahme, 25,4 mm, medium
Artikel-Nr.:
     C1066-7100003161
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45101
EAN/GTIN:
     00051144451012
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme oder M14-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Weitere Informationen:
Brand:
Roloc™
Produkttyp:
Back-up Pad
Gesamtdurchmesser:
25,4 mm
Gesamtbreite:
13,21 m
Gesamtlänge:
19,3 cm
Weitere Suchbegriffe: 3m haftstützteller, haftstützteller, Roloc Scheibe, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.