Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740618 Herst.-Nr.: 7100003161 EAN/GTIN: 0051144451012 |
| |
|
| | |
| ROLOC™-Stützteller ROLOC™-Schnellwechselsystem Ideal bei häufig wechselnder Aufgabenstellung. ROLOC™ ist ein Reparatur-Schnellsystem für kleinere oder kleinflächigere Reparaturen. Mittels einer einfachen Drehbewegung lässt sich das benötigte Schleifmittel schnell und einfach wechseln. Die große Auswahl an Schleifmitteln deckt nahezu jeden Anwendungsbereich vom Entgraten über Schleifen bis hin zum Finishen ab. Um schnell und sicher die richtige Körnung auszuwählen, sind alle ROLOC™-Schleifscheiben mit einer Farbkodierung ausgestattet. Ausführung: Passend für ROLOC™-Schleifscheiben. Hinweis: Stützteller-Ø 25,4 mm und 38,1 mm nur für Kompaktscheiben (Bestell-Nr. 8242 8005-8010 und 8243 8005-8025) zur Kanten-/Profilbearbeitung geeignet. Weitere Informationen: | | für Scheiben-Ø: | 25,4 mm | Aufnahme: | 1/4" | Härte: | mittel | Markenname: | 3M | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7100003161 | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,42* | € 13,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,57* | € 15,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,68* | € 15,12* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,78* | € 15,37* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,60* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|