Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 904-99520001 Herst.-Nr.: TVC100ML EAN/GTIN: 4016208101063 |
| |
|
| | |
| Anwendung: - Die Hautschutzcreme vor der Arbeit und nach dem Händewaschen auftragen.
- Hautschutzcreme einreiben - es bildet sich ein Schutzfilm auf der Haut
- Nach der Arbeit die Hände waschen, dabei löst sich der Film mitsamt dem Schmutz ab
Eigenschaften: - silikonfrei
- mit Parfum
- schützt vor allem vor öligen und fettigen Verschmutzungen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.20000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, handreiniger kresto, handreiniger, hautschutzsalbe 100ml, Hautplege-Creme, Hautschutz-Salbe, Hautpflegesalbe |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,98667* | € 3,70* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,13* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,47* | € 4,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,27* | € 4,48* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,30* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,63* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|