|  |
 |
| Artikel-Nr.: 904-9602/63 Herst.-Nr.: 20700500001-0010 EAN/GTIN: 4250778908039 |
| |
|
|  |  |
 | Selbstklebendes Paketband, "Bruchgefahr" Eigenschaften: - Material: PVC
- Kleber: Naturkautschuk
- Grundfarbe: rot / Aufdruckfarbe: schwarz
- Breite: 50 mm
- Rollenlänge: 66 m
- Feuchtigkeitsbeständig
- Resistent gegen milde Säuren und Laugen
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 50.00 mm | Gewicht: | 0.20000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paket-klebeband 50 mm, packband, verpackungsklebeband rot, Klebebänder, Verpackungsband, Selbstklebebänder, Verpackungsbänder, Transportkennzeichnung, Verpackungskennzeichnung, Karton, Glas, Vorsicht, zerbrechlich, Handle, with, care, Nicht, werfen, Fragile, Bruchgefahr |
|  |  |
| |