Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenschild, Vorsicht! Baustelle, 300x400mm, Alu geprägt - 400x300x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-818/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     818/00
EAN/GTIN:
     4250669460387
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder
Praxisbewährte Baustellenkennzeichnung

Baustellenkennzeichnung Vorsicht! Baustelle, 300mm x 400mm

Auf dem gelben Schild mit einem schmalen schwarzen Rand steht in schwarz in der ersten Zeile der Text „Vorsicht !“ und in der zweiten Zeile der Text „Baustelle“.

Sichern Sie Ihre Baustelle mit praxisbewährter Baustellenkennzeichnung von Schilder Klar!. Baustellen sind von ihrer Natur aus voller Gefahren und Personen, die sich auf Ihnen aufhalten und dort arbeiten, müssen besondere Vorsicht walten lassen. Kennzeichnen Sie deshalb Ihre Baustellen mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Die Kennzeichnung „Vorsicht! Baustelle“ eignet sich besonders an Eingängen und Abgrenzungen von Baustellen um auf diese Hinzuweisen.

Material: Alumium geprägt

Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.19440 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnschilder Praxisbewährt, warnschilder praxisbewährt alu, baustellen kennzeichnung, Vorsicht!, Baustelle, Baustellenschild, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.