Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten / Eltern haften, 250x350mm - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-813/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     813/00
EAN/GTIN:
     4250669460295
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder
Praxisbewährte Baustellenkennzeichnung

Baustellenkennzeichnung Betreten der Baustelle verboten, 250mm x 350mm

Auf dem weißen Schild mit einem schmalen roten Rand steht in schwarzer Schrift der Text „Betreten der Baustelle verboten“. Darunter steht in kleinerer schwarzer Schrift der Text „Eltern haften für ihre Kinder“ steht.

Sichern Sie Ihre Baustelle mit praxisbewährter Baustellenkennzeichnung von Schilder Klar! Baustellen sind von ihrer Natur aus voller Gefahren und Personen, die sich auf Ihnen aufhalten und dort arbeiten, müssen besondere Vorsicht walten lassen. Kennzeichnen Sie deshalb Ihre Baustellen mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Die Kennzeichnung „Betreten der Baustelle verboten“ eignet sich besonders um auf die Gefahren von Baustellen hinzuweisen. Das Betreten der Baustelle durch Unbefugte, vor allem durch Kinder, birgt für alle Beteiligten immense Risiken, da sie über mögliche Gefahrenstellen nicht aufgeklärt sind und keine Schutzkleidung tragen.

Material: Alumium geprägt

Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder Praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt betreten, Betreten, der, Baustelle, verboten, Baustellenschild, Hinweisschild, Eltern, haften, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
813/72
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.