Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Alarm gesichert, Ø 50 mm - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-80/68
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     80/68
EAN/GTIN:
     4250669485786
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Hinweisschild Alarm gesichert

Hinweisschild Alarm gesichert, Ø 50 mm, 2 Stück pro Bogen

Das runde Schild hat einen roten Grund. In der oberen Hälfte eine weiße Alarmglocke zu sehen, darunter steht in weißer Schrift: "Alarmgesichert".

Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar!
Mit diesem Schild weisen Sie auf die Alarmsicherung Ihres Geländes oder Gebäudes hin.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, schilder klar türbeschilderung, raumbeschilderung, Überwachung, Objektschutz, Datenschutz, Grundverordnung, Gesetz, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Folie, selbstklebend, vorderseitig, klebend, Alarm, gesichert, Alarmgesichert, Alarmanlage, Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
80/69
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.