Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, 5 Sicherheitsregeln - deutsch - 200x120x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7905/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7905/71
EAN/GTIN:
     4250669460066
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
kunststoff 5 sicherheitsregeln
Aushänge Unfallverhütung

Aushang 5 Sicherheitsregeln - deutsch, 120 x 200 mm

Das Schild hat einen blauen Grund, sowie einen weißen Rand. Auf dem Schild stehen in weißer Schrift die fünf Sicherheitsregel, für die Durchführung von Arbeiten an elektrischen Geräten.

Mit dem Aushang "5 Sicherheitsregeln - deutsch" weisen Sie Mitarbeiter, Fremdfirmen-Personal und andere Personen die sich in Ihrem Betrieb aufhalten darauf hin, wie ein sicherer Umgang bei der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Geräten zu gewährleisten ist.

Material:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03960 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 5 sicherheitsregeln, heinrich klar 5 sicherheitsregeln, Aushang, Schild, 5, Sicherheitsregeln, Elektrotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,25*
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 15,53*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7905/61
ab € 1,97*
Ähnlich
Schilder Klar
E868080
ab € 2,86*
Ähnlich
Schilder Klar
E868081
ab € 7,00*
Ähnlich
Schilder Klar
E868083
ab € 4,40*
Ähnlich
Schilder Klar
E868085
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.