| |
|
| Artikel-Nr.: 904-78/00 Herst.-Nr.: 78/00 EAN/GTIN: 4250669459800 |
| |
|
| | |
| WC-Kennzeichnung Man bittet, diesen Ort WC-Kennzeichnung Man bittet, diesen Ort, 120 x 200 mm Das rechteckige Schild mit weißem Grund, wird von einem schwarzen Rand mit weißer Lichtkante umgeben. In der Mitte steht in schwarzer Schrift der Text: "Man bittet, diesen Ort so zu verlassen, wie man ihn anzutreffen wünscht". Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar! Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen. Material: Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.45 mm | Höhe: | 120.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.02916 kg | Material: | Aluminium geprägt | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Symbol, Piktogramm, Piktogramme, Pikto, WC, Toilette, Toiletten, Türbeschilderung, Symbolschild, Piktrogrammschild, Gaststättenschild, Hotelschild, Hinweisschild, Sanitär, Sanitäre, Anlagen, Sauberkeit, und, Ordnung, Man, bittet, diesen, Ort |
| | |
| |