| |
|
| Artikel-Nr.: 904-7563/61 Herst.-Nr.: 7563/61 EAN/GTIN: 4250669459626 |
| |
|
| | |
| Maschinenkennzeichnung High voltage! (englisch) Elektrotechnik, High voltage! (englisch), 37 x 52 mm Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Oberhalb ist in schwarzer Schrift die Überschrift "High voltage!" zu lesen. Darunter befindet sich zweimal das schwarze Warnsymbol "Warnung vor elektrischer Spannung DIN ISO 7010-W012". Mittig zwischen den Symbolen steht in schwarzer Schrift der Text "Warning danger!" geschrieben. Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Elektrotechnik-Sicherheitsetiketten von Schilder Klar! Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei. Material: Weitere Informationen: | | Höhe: | 37.00 mm | Breite: | 52.00 mm | Gewicht: | 0.00061 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, anlagen- und maschinenschilder, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Gerätekennzeichnung, Folie, Aufkleber, Strom, Spannung, Elektrotechnik, Etikett, W012, Warnetiketten, Spannungsetiketten, Englisch, High, voltage, Warning, danger, Achtung, Hochspannung, Gefahr |
| | |
| |