| |
|
| Artikel-Nr.: 904-7545/91 Herst.-Nr.: 7545/91 EAN/GTIN: 4250669459282 |
| |
|
| | |
| Maschinenkennzeichnung Vor Öffnen des Gerätes Stecker ziehen (4-sprachig) Elektrotechnik, Vor Öffnen des Gerätes Stecker ziehen (4-sprachig), 37 x 52 mm auf Rolle á 500 Stück Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken Seite des Schildes ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor elektrischer Spannung DIN ISO 7010-W012" zu sehen. Rechts daneben steht in schwarzer Schrift in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch der Text "Vor Öffnen des Gerätes Stecker ziehen." geschrieben. Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Elektrotechnik-Sicherheitsetiketten von Schilder Klar! Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei. Material: Weitere Informationen: | | Höhe: | 37.00 mm | Breite: | 52.00 mm | Gewicht: | 0.30688 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, anlagen- und maschinenschilder, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Gerätekennzeichnung, Folie, Aufkleber, Strom, Spannung, Elektrotechnik, Etikett, W012, Warnetiketten, Spannungsetiketten, vor, Öffnen, Stecker, ziehen, mehrsprachig, Warnschild |
| | |
| |