Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Hochspannung! Vorsicht! Lebensgefahr!, Folie ISO 7010 - 52x37 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7513/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7513/91
EAN/GTIN:
     4250669458551
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Maschinenkennzeichnung Hochspannung

Elektrotechnik, Hochspannung, 37 x 52 mm auf Rolle á 500 Stück

Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken Seite des Schildes ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor elektrischer Spannung DIN ISO 7010-W012" zu sehen. Rechts daneben steht in schwarzer Schrift der Text "Hochspannung! Vorsicht! Lebensgefahr!" geschrieben.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Elektrotechnik-Sicherheitsetiketten von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
37.00 mm
Breite:
52.00 mm
Gewicht:
0.29293 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie, hochspannung lebensgefahr, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, Aufkleber, Strom, Spannung, Elektrotechnik, Etikett, W012, Warnetiketten, Spannungsetiketten, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,08*
€ 71,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,87*
€ 68,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,52*
€ 66,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7513/62
ab € 0,59*
Ähnlich
Schilder Klar
7513/61
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.