Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Zuleitung unter Spannung, Folie - ISO 7010 - 52x37 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7512/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7512/61
EAN/GTIN:
     4250669458490
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Maschinenkennzeichnung Zuleitung unter Spannung

Elektrotechnik, Zuleitung unter Spannung, 37 x 52 mm

Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken unteren Seite des Schildes ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor elektrischer Spannung DIN ISO 7010-W012" zu sehen. Rechts daneben steht in schwarzer Schrift der Text "Vorsicht Spannung Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist Zuleitung unter Spannung" geschrieben.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Elektrotechnik-Sicherheitsetiketten von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
37.00 mm
Breite:
52.00 mm
Gewicht:
0.00061 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: anlage unter spannung, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, Aufkleber, Strom, Spannung, Elektrotechnik, W012, Warnetiketten, Spannungsetiketten, Zuleitung, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7512/62
ab € 0,60*
Ähnlich
Schilder Klar
7512/91
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.