Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserstrahlung Nicht in den Strahl Blicken Laser Klasse 2 gelb/schwarz - 105x52 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7404/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7404/61
EAN/GTIN:
     4250669457721
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Maschinenkennzeichnung Laser Klasse 2

Laserkennzeichung, Laser Klasse 2, 52 x 105 mm

Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und wird von einem schwarzen Rand mit gelber Lichtkante umgeben. Mittig steht in schwarzer Schrift der Text "LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN LASER KLASSE 2" geschrieben.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Laserkennzeichnungen von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
52.00 mm
Breite:
105.00 mm
Gewicht:
0.00174 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagen- und Maschinenschilder, Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, farblaserfolie, Gerätekennzeichnung, Laseretikett, Laserklasse, Laser, Klasse, 2, Laserstrahl, Laserstrahlen, Strahlung, nicht, Strahl, blicken, DIN, 40008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7404/60
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.