Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7401/55
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7401/55
EAN/GTIN:
     4250669457424
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...

Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Schenkellänge: 200 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung: W012 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.02104 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild blitzpfeil, Warnzeichen, Warnung, vor, elektrischer, Spannung, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, Blitzpfeil, Hochspannung, W012, Blitz, Magnetschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 5,34*
€ 5,00*
ab € 4,23*
€ 5,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 17,86*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7401/93
ab € 44,88*
Ähnlich
k.A.
7401/94
ab € 71,44*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/69
ab € 1,22*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/60
ab € 1,22*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/68
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/56
ab € 5,29*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/65
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/67
ab € 3,47*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/66
ab € 3,77*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/76
ab € 4,01*
Ähnlich
k.A.
7401/92
ab € 30,21*
Ähnlich
k.A.
7401/91
ab € 26,18*
Ähnlich
k.A.
7401/54
ab € 1,55*
Ähnlich
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.