Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanhänger, Achtung! Anlage ist außer Betrieb - 75x150x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7129/79
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7129/79
EAN/GTIN:
     4250669456373
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
Wartungssicherung (Schild)
wartungssicherung (schild)
Achtung! Anlage ist außer Betrieb Inbetriebnahme nur durch: Datum: Uhrzeit: Unterschrift:
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
75.00 mm
Gewicht:
0.01856 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsanhänger, Wartungsschild, Anlage, ist, außer, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.