| |
|
| Artikel-Nr.: 904-7116/22 Herst.-Nr.: 7116/22 EAN/GTIN: 4250669456120 |
| |
|
| | |
| Verbotsschild, Kombischild, Zutritt für Unbefugte verboten Eigenschaften: - Material: Aluminium geprägt
- Maße: 300 x 200 mm
- Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/rot
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: ja
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Zutritt für Unbefugte verboten - D-P006 - gemäß DIN 4844
Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.45 mm | Höhe: | 300.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.07290 kg | Material: | Aluminium geprägt | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild zutritt alu, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder alu, Kombischild, Zutritt, für, Unbefugte, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Verbotsschild, Verbotszeichen, DIN, 4844-2, Kombi-Verbotsschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 5,56* | € 9,96* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,17* | € 13,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,85* | € 22,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|