Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe, Beutel = 10 Stück - 20 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-635/10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 20mm
schlüssel ring
Schlüsselring aus Edelstahl vernickelt Beutel = 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Organisationsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,55*
€ 3,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,26*
€ 2,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,07*
€ 2,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,02*
€ 2,40
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,61*
€ 1,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.