Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskoffer, Hepp, Inhalt gem. DIN 13169 - 340x240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6063/00
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     46192/46185
EAN/GTIN:
     4007418461924
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Sanitätsverbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoffmaterial in orange.

Eigenschaften:

  • Höhe: 240 mm x Breite: 340 mm x Tiefe: 120 mm
  • mit integriertem Griff
  • staubdicht
  • mit Wandhalterung
  • Inneneinteilung verstellbar
  • transparente Abdeckplatten

Inhalt nach DIN 13169

  • Fingerkuppenverband: 12 Stück
  • Fingerverband: 12 Stück
  • Strips 19 x 72 mm: 12 Stück
  • Strips 25 x 72 mm: 24 Stück
  • Wundverbände 100 x 60 mm: 24 Stück
  • Feuchttücher: 8 Stück
  • Gesichtsmasken: 4 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
240.00 mm
Breite:
340.00 mm
Gewicht:
6.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.