| |
|
| Artikel-Nr.: 904-6005/00 Herst.-Nr.: F55006 EAN/GTIN: 4013852216907 |
| |
|
| | |
| Schraubhalter für Bezeichnungsschilder Eigenschaften: - Material Halter: Edelstahl 1.4016
- Material Abdeckung: Kunststoff
- Maße: 50 x 100 mm
- zur Schraubmontage
- horizontal oder vertikal einsetzbar
Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Gewicht: | 0.04200 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, flamco schilderhalter, schilder klemmhalter, Rohrleitungskennzeichen, Rohr, Kennzeichnung, Schilderhalterung, Simplex, Rohrkennzeichnung, Träger, Anschraub, Schraubmontage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,49* | € 3,79* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,51* | € 3,82* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 4,13* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,68* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|