Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette rot/weiß 2025 - 35 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/62.25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/62.25
EAN/GTIN:
     4250669488367
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten

Jahresprüfplakette aus selbstklebender Folie auf Bogen à 10 Stück

Eigenschaften:

  • mit Monatskranz und Jahreszahl 2025
  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: Ø 35 mm
  • Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.00031 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Dokumentenfolie, Jahresfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
1
pro Bogen
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 5,73*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 14,74*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Bogen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E6041612
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.24
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.26
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.27
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.28
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.27
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.28
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.25
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.