Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplaketten, Jahresfarben, Ø 35mm - Bogen = 10 Plaketten - 35 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/05.27
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/05.27
EAN/GTIN:
     4250669491909
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten

Jahresprüfplakette aus selbstklebender Dokumentenfolie auf Bogen à 10 Stück

Eigenschaften:

  • mit Monatskranz und Jahreszahl 2027
  • Material: Dokumentenfolie selbstklebend
  • Maße: Ø 35 mm
  • Grundfarbe: Grün, Aufdruck: Weiß
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +110 °C
  • manipulationssicher, nicht in einem Stück wiederablösbar
Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.00031 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Dokumentenfolie, Jahresfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E6041612
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.24
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.26
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.28
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.29
ab € 3,11*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.27
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.25
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.28
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.29
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.25
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.