Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette gelb/schwarz 2024 - 35 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6/62.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6/62.24
EAN/GTIN:
     4250669483737
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten

Jahresprüfplakette aus selbstklebender Folie auf Bogen à 10 Stück

Eigenschaften:

  • mit Monatskranz und Jahreszahl 2024
  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: Ø 35 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruck: Schwarz
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Breite:
35.00 mm
Gewicht:
0.00031 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Dokumentenfolie, Jahresfarben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 5,68*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 3,70*
€ 5,77*
16 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 14,85*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.24
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.26
ab € 3,08*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.27
ab € 3,09*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.28
ab € 3,08*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.27
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.25
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/62.28
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
6/05.25
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.