Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschplatte, Safety-Stair, schwarz/gelb, Edelstahl - 660x110x1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5530/61
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     36502
EAN/GTIN:
     4260287342705
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil

Antirutsch Treppenprofil, Safety-Stair

Eigenschaften:

  • Material: Edelstahl (V2A)
  • Maße: 110 x 660 mm
  • höchste Rutschhemmung: R13
  • Farbe: schwarz/gelb
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • UV- und witterungsresistent
  • inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern) - alternativ kann das Profil verklebt werden
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
110.00 mm
Breite:
660.00 mm
Gewicht:
0.64000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenprofil, sfs stufenprofil schwarz-gelb, anti rutsch platte, antirutschkantenprofil edelstahl, Rutschhemmung, Treppen, antirutsch, Antirutschbelag, Safety, Stair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.