Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsgerät, TAPEliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5400/01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381156736
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Bodenmarkierwagen, TAPEliner

Eigenschaften:

  • Material: Stahl
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 10 kg
  • für Bodenmarkierungsbänder mit einer Breite bis 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: moravia bodenmarkierset, bodenmarkierungsgerät, Tapeliner, PROline, Tape, Bodenmarkierung, Markierungswagen, Bodenmarkiergerät, Bodenmarkierungswagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 161,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 169,36*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 192,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 197,21*
Lager 904
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 229,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.19.771
ab € 4,80*
Zubehör
Moravia
261.15.989
ab € 6,87*
Zubehör
Moravia
261.13.796
ab € 6,11*
Zubehör
Moravia
261.18.798
ab € 9,60*
Zubehör
Moravia
261.18.249
ab € 4,82*
Zubehör
Moravia
261.16.655
ab € 6,85*
Zubehör
Moravia
261.16.322
ab € 4,77*
Zubehör
Moravia
261.17.531
ab € 6,89*
Zubehör
Moravia
261.13.752
ab € 4,77*
Zubehör
Moravia
261.16.606
ab € 4,81*
Zubehör
Moravia
261.16.619
ab € 9,64*
Zubehör
Moravia
ab € 19,05*
Zubehör
Moravia
ab € 22,34*
Zubehör
Moravia
261.15.989
ab € 30,83*
Zubehör
Moravia
261.18.798
ab € 30,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.