Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber PROline-tape, Folie, blau, 50 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55372
55372
Artikel-Nr.:
     164-55372
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.19.771
EAN/GTIN:
     4055381156675
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Boden-Markierungsband PROline-tape
Farbe: blau
Material: PVC-Folie, selbstklebend, 0,15 mm
Breite: 5 cm
Länge: 33 m
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 1 N/10 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
Das extra starke Bodenmarkierband für
innerbetriebliche Flächen. Damit markieren
Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege,
Fahrbahnen und andere Abgrenzungen.
Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2500B50
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Blau
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
33000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,90*
10 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 10,07*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,36*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 24,71*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 20,19*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,61182* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.