Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen , silber-schwarz - 10 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-54/65
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     54/65
EAN/GTIN:
     4250669450517
Suchbegriffe:
CE-Etikett

CE-Kennzeichnung

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 10 mm
  • Grundfarbe: silber/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: CE-Zeichen
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
10.00 mm
Gewicht:
0.00003 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinenschild, Typenschild, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, CE-Zeichen, EG-Konformitätszeichen, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2877*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
54/60
€ 0,2877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.