Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, transparent-blau - 40x30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-52/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     52/60
EAN/GTIN:
     4250669448651
Suchbegriffe:
CE-Etikett

CE-Kennzeichnung

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 30 x 40 mm
  • Grundfarbe: transparent/Symbolfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: CE-Zeichen
  • Bund = 50 Stück
Weitere Informationen:
H�he:
30.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00038 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinenschild, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, CE-Zeichen, EG-Konformitätszeichen, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
53/60
€ 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.