Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer, GUARDA Standfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-50005/04
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.13.895
EAN/GTIN:
     4055381214290
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Kettenständer, GUARDA Standfest

Eigenschaften:

  • Material:
    • Pfosten: Kunststoff, rot/weiß
    • Fuß: Kunststoff, schwarz
  • Maße:
    • Höhe: 870mm
    • Durchmesser Pfosten: 40mm
    • Seitenlänge Fuß: 300mm
  • Gewicht: ca. 3,4kg
  • betongefüllter Fuß
  • 4 Kettenaufnahmen in der Kappe des Pfostens
  • maximaler Abstand der Kettenständer: 2m

Das Set beinhaltet:

  1. 6 Kettenständer
  2. 10m Kette
  3. 10 Verbindungsglieder
  4. 10 Einhängehaken
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,81*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,81*
€ 5,00*
ab € 16,08*
€ 22,36*
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,08*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 27,08*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,54*
Zubehör
Moravia
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.