Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer rot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer rot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Kettenständer rot/weiß, Durchmesser 4,0 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 1dreieckiger Standfuß
Artikel-Nr.:
     894-900.9307
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.13.895
EAN/GTIN:
     4055381214290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kunststoff-Kettenständer Secur mit Zementfuß Pfosten: rot/weiß
Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
  • maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm SL
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit dreieckigem Standfuß
  • Komplettset: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
3,4
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,81*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,81*
€ 5,00*
ab € 16,08*
€ 22,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,08*
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,54*
Zubehör
Moravia
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.