Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Gefahrensymbol 09: Umwelt - 50x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-481/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     481/31
EAN/GTIN:
     4250669446015
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
schilder klar ghs09

GHS Gefahrensymbol 09: Umwelt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 50 x 50 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Behältern geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00056 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ghs 09, Gefahrensymbole, GHS, Symbole, CLP, Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
481/32
ab € 0,75*
Ähnlich
Schilder Klar
481/30
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.