Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Gefahrensymbol 09: Umwelt - 25x25 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-481/30
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     481/30
EAN/GTIN:
     4250669446008
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
schilder klar ghs09

GHS Gefahrensymbol 09: Umwelt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 25 x 25 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Behältern geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
25.00 mm
Breite:
25.00 mm
Gewicht:
0.00056 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ghs 09, Gefahrensymbole, GHS, Symbole, CLP, Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
481/32
ab € 0,75*
Ähnlich
Schilder Klar
481/31
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.