Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, Damen mit Piktogramm, 40 x 160 mm - 160x40x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45005/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45005/72
EAN/GTIN:
     4250669442611
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
WC-Kennzeichnung selbstklebendes Türschild Damen

WC-Kennzeichnung selbstklebendes Türschild Damen, 40 x 160 mm

Das rechteckige Schild aus selbstklebendem Kunststoff hat einen silbernen Grund. Auf der linken Seite ist die Silhouette einer Frau zu sehen. Rechts daneben steht in blauer Schrift: "Damen".

Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar!
Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material:
  • Kunststoff selbstklebend
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.00704 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, piktogramm damen kunststoff, hinweisschild damen, Piktogramm, WC, Toilette, Toiletten, Frau, Damentoilette, Türbeschilderung, Toilettenhinweisschild, WC-Schild, Türbeschriftung, Frauenklo, Klo, Kunststoff, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.