Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfplakette Nächste Prüfung ab 29 gelb/schwarz - 30 mm Folie selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-41/61.29
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
41/61.29
EAN/GTIN:
4250669495679
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette, Nächste Prüfung, ab 2029
Eigenschaften:
Material: Folie selbstklebend
mit Monatskranz und Jahreszahlen
auf Bogen à 10 Stück
Durchmesser: 30 mm
zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Prüfplaketten
>
Prüfplaketten zur Qualitätssicherung
>
Prüfplakette, Nächste Prüfung, schwarz/gelb, Foli
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten
,
Prüfplakette
,
Prüfsiegel
,
Prüfaufkleber
,
Nächste
,
Prüfung
,
Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,607*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLAR, Hinweisschild, nächste Prüfung 2025,, PVC-Folie, gelb, D 12,5 mm, VE 100 Stück
Schilder Klar
44/60.25
€ 0,473*
Ähnlich
KLAR, Hinweisschild, nächste Prüfung 2026,, PVC-Folie, gelb, D 12,5 mm, VE 100 Stück
Schilder Klar
44/60.26
€ 0,473*
Ähnlich
KLAR, Hinweisschild, nächste Prüfung 2027,, PVC-Folie, gelb, D 12,5 mm, VE 100 Stück
Schilder Klar
44/60.27
€ 0,474*
Ähnlich
Prüfplakette Nächste Prüfung ab 25 gelb/schwarz - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
41/61.25
€ 0,607*
Ähnlich
Prüfplakette Nächste Prüfung ab 26 gelb/schwarz - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
41/61.26
€ 0,607*
Ähnlich
Prüfplakette Nächste Prüfung ab 27 gelb/schwarz - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
41/61.27
€ 0,607*
Ähnlich
Prüfplakette Nächste Prüfung ab 28 gelb/schwarz - 30 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
41/61.28
€ 0,607*
Ähnlich
Prüfplakette, Nächste Prüfung, schwarz/gelb, Folie, Ø 12,5/30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 13 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
44/60.28
€ 0,479*
Ähnlich
Prüfplakette, Nächste Prüfung, schwarz/gelb, Folie, Ø 12,5/30 mm - Bogen = 10 Plaketten - 13 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
44/60.29
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.