Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächste Prüfung ab 25 gelb/schwarz - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-41/61.25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     41/61.25
EAN/GTIN:
     4250669486844
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Prüfplakette, Nächste Prüfung, ab 2025

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • mit Monatskranz und Jahreszahlen
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Nächste, Prüfung, Prüfetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 5,72*
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 6,35*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E6041614
ab € 1,15*
Ähnlich
Schilder Klar
44/60.25
ab € 1,16*
Ähnlich
Schilder Klar
44/60.26
ab € 1,15*
Ähnlich
Schilder Klar
44/60.27
ab € 1,16*
Ähnlich
Schilder Klar
41/61.24
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
41/61.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
41/61.27
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
41/61.28
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
41/61.29
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
44/60.28
ab € 1,16*
Ähnlich
Schilder Klar
44/60.29
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.