Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächste Prüfung ab 26 weiß/schwarz - 16 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-41/60.26
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     41/60.26
EAN/GTIN:
     4250669489821
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Prüfplakette, Nächste Prüfung, ab 2026

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • mit Monatskranz und Jahreszahlen
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 16 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
16.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette nächster prüftermin 16mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Nächste, Prüfung, Prüfetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
pro Bogen
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 4,76*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 15,97*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Bogen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
41/60.24
ab € 1,29*
Ähnlich
Widex Selection
41/60.25
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.27
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.28
ab € 1,31*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.29
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.24
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.25
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.26
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.27
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.28
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.29
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.