Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächste Prüfung, weiß/schwarz, Ø 16 mm - Bogen = 10 Plaketten - 16 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-41/03.29
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     41/03.29
EAN/GTIN:
     4250669495730
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Prüfplakette, Nächste Prüfung, ab 2029

Eigenschaften:

  • Material: Dokumentenfolie, manipulationssicher
  • mit Monatskranz und Jahreszahlen
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 16 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +110 °C
  • chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
16.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette nächster prüftermin 16mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Nächste, Prüfung, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
41/60.24
ab € 1,29*
Ähnlich
Widex Selection
41/60.25
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.26
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.27
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.28
ab € 1,31*
Ähnlich
Schilder Klar
41/60.29
ab € 1,30*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.24
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.25
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.26
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.27
ab € 2,46*
Ähnlich
Schilder Klar
41/03.28
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.