Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, schwarz/silber - Bund = 25 Stk. - 75x50x0.5 mm Alu blank


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-38/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     38/51
EAN/GTIN:
     4250669439666
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett

Maschinenkennzeichnung, CE-Kennzeichnung

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt, eloxiert
  • Maße: 50 x 75 mm
  • Bund à 25 Stück
  • Grundfarbe: silber/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
0.50 mm
Höhe:
50.00 mm
Breite:
75.00 mm
Gewicht:
0.00608 kg
Material:
Alu blank
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinenschild, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, CE-Zeichen, EG-Konformitätszeichen, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 25 Stück (ab € 0,7572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 25,74*
€ 30,63
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 25,72*
€ 30,61
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 24,70*
€ 29,39
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 23,96*
€ 28,51
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 23,34*
€ 27,77
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 18,93*
€ 22,53
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.