Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsknopf quadratisch, 105 x 105 x 20 mm, gelb/weiß - 105x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3570/00
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12005MW
EAN/GTIN:
     4250410100531
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Markierungsknopf, quadratisch

Eigenschaften:

  • Material: PP-Polycarbonat
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Maße (H x B x L): 20 x 105 x 105 mm
  • Farben: weiß
  • mit Reflektoren zur erhöhten Sichtbarkeit
  • inklusive 2 Schrauben und Dübeln für die Montage am Boden (für Beton und Asphalt)
  • zur Parkplatzbegrenzung im Außenbereich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.00 mm
Breite:
105.00 mm
Gewicht:
0.15000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Markierungsnägel, temka markierungsnagel, markierungsnägel, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Parkplatzbegrenzung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10500
100
Frei Haus
ab € 4,318*
€ 5,358*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 6,68*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12005MG
ab € 4,308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.