Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnagel mit Reflektoren, eckig, HxBxT 20 x 105 x 10 130815-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130815-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12005MW
EAN/GTIN:
     4250410100531
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Markierungsnagel mit Reflektoren, eckig, HxBxT 20 x 105 x 105 mm, weiß Mit dem Markierungsnagel mit Reflektoren kennzeichnen Sie Fahrbereiche, Gehwege und Parkplätze. Die rückstrahlenden Reflektoren gewährleisten bei Dunkelheit eine erhöhte Sicherheit. Markierungsnagel aus PP (Polypropylen) oder ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Erhältlich in verschiedenen Farben Lieferung inklusive Drehstiftnagel Material = ABS-Kunststoff VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
VE:
100 Stk/VE
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10500
100
Frei Haus
ab € 4,298*
€ 5,408*
1
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,298*
€ 5,11462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 540,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12005MG
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.