Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Kombischild, Gefahr enger Raum - praxisbewährt - 200x300x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3230/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3230/52
EAN/GTIN:
     4250669486103
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...

Kombi-Verbotsschild, Gefahr - Enger Raum

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 300 x 200 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwar/rot
  • Lochung: 4-fach
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Zutritt für Unbefugte verboten, D-P006 - ASR/DIN 4844-2
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.07290 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Verbotsschild, Zutritt, verboten, enger, Raum, für, unbefugte, Verbotszeichen, D-P006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3230/62
ab € 3,24*
Ähnlich
Schilder Klar
3230/72
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.