Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor CO2 - praxisbewährt - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3224/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3224/72
EAN/GTIN:
     4250669437693
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt kunststo...
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor CO2 - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Schenkellänge: 200 mm
  • Grundfarbe: gelb/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.02858 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, einer, Gefahrenstelle, Warnschilder, DIN, 4844, BGV, A8, Erstickungsgefahr, Belüftung, Kohlenstoffdioxid, CO2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3224/61
ab € 1,12*
Ähnlich
Schilder Klar
3224/62
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.