Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Richtungspfeil, Folie/Aluminium - 250x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3216/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3216/52
EAN/GTIN:
     4250669437457
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild

Parkplatzschild, Richtungspfeil

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 250 x 250 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
250.00 mm
Gewicht:
0.07594 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkplatz Schild, Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzkennzeichnung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Parkplatz, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild, Richtungspfeil, Pfeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3216/61
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.