Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Symbol Rollstuhlfahrer, Folie/Aluminium - 250x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3215/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3215/52
EAN/GTIN:
     4250669437426
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild

Parkplatzschild, Symbol Rollstuhlfahrer

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 250 x 250 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
250.00 mm
Gewicht:
0.07594 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, Piktogramm Rollstuhl, Symbolschilder Rollstuhlfahrer, piktogramm rollstuhl folie, piktogramm rollstuhl, schilder klar parkplatzschilder, Parkplatz, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild, Rollstuhlfahrer, Behindertenparkplatz, Rollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3215/61
ab € 2,18*
Ähnlich
Schilder Klar
3215/62
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.