Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Handverletzung durch Riemenantrieb - praxisbewährt - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3199/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3199/66
EAN/GTIN:
     4250669484840
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor Handverletzung durch Riemenantrieb - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • auf Bogen à 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, einer, Gefahrenstelle, Warnschilder, DIN, 4844, BGV, A8, ungewolltem, Einzug, Riemenantrieb, Handverletzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,50834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3199/61
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.