Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor ungewolltem Einzug - praxisbewährt - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3187/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3187/66
EAN/GTIN:
     4250669484819
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
Praxisbewährte Warnschilder nach DIN 4844

Warnschild Warnung vor ungewolltem Einzug, Seitenlänge 50 mm, 6 Stück pro Bogen

Das dreieckige Schild mit gelbem Grund hat einen breiten schwarzen Rand und eine gelbe Lichtkante. Mittig ist eine Person zu erkennen die von zwei Rollen eingezogen wird.

Sichern Sie die Gefahrenstellen in Ihrem Betrieb mit praxisbewährten Warnschildern von Schilder Klar.
Sicherheitskennzeichen nach DIN 4844/BGV A8 sind Kennzeichen nach alter Norm, die mittlerweile durch die international gültige DIN EN ISO 7010/ASR A1.3 ersetzt wurde. Die DIN 4844/BGV A8 dient nur zur Ergänzung und nur in Zusammenhang mit einer nach §3 ArbStättV durchgeführten Gefährdungsbeurteilung. Bei der Verwendung von Kennzeichen nach BGV A8 muss, laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, eine Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber erfolgen, inwieweit das Schutzniveau nach aktueller ASR A1.3 erreicht wird.

Nutzen sie dieses Warnschild um Gefahrenstellen, wie z.B. Anlagen oder Maschinen mit gegenläufigen Rollen oder sich bewegenden Teilen, zu kennzeichnen.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, einer, Gefahrenstelle, Warnschilder, ungewolltem, Einzug, Rollen, gegenläufig, hinein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,50667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3187/61
ab € 1,11*
Ähnlich
Schilder Klar
3187/62
ab € 2,58*
Ähnlich
Schilder Klar
3187/72
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.