Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinen-Hinweisschild
>
Artikel
Richtungspfeile schwarz - 50x8 mm Folie selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-3166/00.02
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
3166/00.02
EAN/GTIN:
4250669433640
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Eigenschaften:
Material: Folie selbstklebend
Maße: 8 x 50 mm
Farbe: Schwarz
zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
H�he:
8.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00012 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Maschinenkennzeichnung
>
Richtungspfeile, selbstklebende Folie, rot / schw
>
Richtungspfeil, Schwarz, Folie - 1 Bund = 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenkennzeichen
,
Maschinenkennzeichnung
,
Maschinenschild
,
anlagen- und maschinenschilder
,
Richtungspfeil
,
Drehrichtungspfeil
,
Markierungspfeil
,
Kennzeichnungspfeil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,302*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richtungspfeil schwarz - 12x10 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3158/00.02
€ 0,2603*
Ähnlich
Richtungspfeil schwarz - 15x3 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3149/00.02
€ 0,2603*
Ähnlich
Richtungspfeil, Schwarz, Folie - 1 Bund = 100 Stk. - 32x6 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3165/00.02
€ 0,2603*
Ähnlich
Richtungspfeil, Schwarz, Folie - 1 Bund = 100 Stk. - 56x14 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3163/00.02
€ 0,302*
Ähnlich
Richtungspfeil, Schwarz, Folie - 1 Bund = 100 Stk. - 62x10 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3154/00.02
€ 0,302*
Ähnlich
Richtungspfeile schwarz - 50x20 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3174/61.02
€ 0,302*
Ähnlich
Richtungspfeile schwarz - 80x10 mm Folie selbstklebend
Schilder Klar
3168/00.02
€ 0,302*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.