Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgemeines Gebotsschild M001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010), Ø 100 mm, Folie - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3141/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3141/61
EAN/GTIN:
     4250669482044
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
gebotsschild en iso 7010 m001 allge...

Allgemeines Gebotsschild M001

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 100 mm
  • Grundfarbe: blau / Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: Ungelocht
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Allgemeines Gebotsschild M001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, allgemeines, M001, Gebotsschild, Ausrufezeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.